Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236118013, Schleifband Korund 100x1000mm K 60 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-628101
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784890687
EAN/GTIN:
     4317784890687
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236118013, Schleifband für die Metallbearbeitung , Korund , Dichte Streuung , Baumwollunterlage , Für Metall und NE-Metalle, zum Entgraten, Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
119 GRAMM
Körnung:
60
Breite:
100 mm
Länge:
1000 mm
Stahl:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784890687
Weitere Suchbegriffe: schleifband korund 100x 1000mm k 60, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Korund, SCHLEIFBAND, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
76
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,12*
€ 9,80*
ab € 2,10*
€ 3,14*
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.