| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784890687 Herst.-Nr.: DVE4317784890687 EAN/GTIN: 4317784890687 |
| |
|
| | |
| Schleifband mit Korundbestreuung, 100 x 1000 mm - Korund - Papierunterlage - Für Metall und NE-Metalle, zum Entgraten, Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Körnung 60 - Stahl empfohlen Weitere Informationen: | | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Körnung: | 60 | Stahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,12* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,10* | € 3,14* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,68* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|