Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schleifband Korund 100 x 1000 mm K 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schleifband Korund 100 x 1000 mm K 60
Forum Schleifband Korund 100 x 1000 mm K 60
Forum Schleifband Korund 100 x 1000 mm K 60
Forum Schleifband Korund 100 x 1000 mm K 60
Artikel-Nr.:
     5417B-218450
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784890687
EAN/GTIN:
     4317784890687
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Forum Schleifband mit Korundbestreuung,

Abmessung: 1.000 x 1.000 mm

Mit Korundbestreuung und Kunstharzbindung. Zum Schleifen von Metall und NE-Metall, zum Entgraten und Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen sowie zum Verfeinern und Verformen von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Trägermaterial:
Papier
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Unterlage:
Papier
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Zum Entgraten, Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen
Anwendung:
Für Metall und NE-Metalle
Materialanwendung:
Metall/NE-Metall
Hersteller:
FORUM
Korngröße:
60
Breite:
100
Länge:
1000
Weitere Suchbegriffe: schleifband korund 100x 1000mm k 60, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifband Korund 100x 1000mm K 60 FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
76
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,12*
€ 9,80*
ab € 2,10*
€ 3,14*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.