| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-629255 Herst.-Nr.: 094001700101000AA EAN/GTIN: 4016590015993 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248732253, Maurerschnur, Polyamid , Geflochten , Parallelwicklung, Scheibenspule, Fabrikat: Overmann Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 172 GRAMM | Farbe: | rohweiß | Länge: | 100 m | Festigkeit ca.: | 80 kg | Ø: | 1,7 mm | Markenname: | Overmann | Herstellername: | Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 094001700101000AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kordelschnur, Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, maurerschnur 1,7mm 100m, maurerschnur, overmann maurerschnur, Kordel, KORDEL, 4016590015993, 1479984 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,67* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,72* | € 4,68* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,29* | € 4,74* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,51* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0323* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|