Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel Polyamid 1,7mm 100m weiß Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kordel Polyamid 1,7mm 100m weiß Overmann
Kordel Polyamid 1,7mm 100m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718908
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     094001700101000AA
EAN/GTIN:
     4016590015993
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
Bindfaden
Maurerschnur, Polyamid

• Geflochten
• Auf Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
1,7 mm
Festigkeit:
80 kg
Farbe:
rohweiß
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
094001700101000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kordelschnur, Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, maurerschnur 1,7mm 100m, maurerschnur, overmann maurerschnur, 4016590015993, Kordel, Overmann, Polyamid, Polyamid-Kordel, QR4029253, Schnur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,67*
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,68*
1
€ 9,80*
ab € 3,29*
€ 4,74*
Lager 6C8MS
105
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,88*
1 Tag
105
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0355* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 97,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.