Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overmann Kordel Polyamid 1,7 mm 100 m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Overmann Kordel Polyamid 1,7 mm 100 m weiß
Overmann Kordel Polyamid 1,7 mm 100 m weiß
Overmann Kordel Polyamid 1,7 mm 100 m weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-195423
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     094001700101000AA
EAN/GTIN:
     4016590015993
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
Bindfaden
Maurerschnur, Polyamid

Geflochten, auf Kunststoffrolle.

Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Ø:
1,7 mm
Hersteller:
Overmann
Grundpreis:
Ja
Festigkeit:
80 kg
Durchmesser:
1,7 mm
Länge:
100 m
Farbe:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,68*
1
€ 9,80*
ab € 3,29*
€ 4,74*
1 Tag
105
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,88*
1 Tag
105
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.