Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247808081, Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-629555
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ100
EAN/GTIN:
     4008158034263
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247808081, Ganzstahl-Schraubzwinge GZ, BESSEY , Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastischesSpannen , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , 20 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil , Werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab 80 mm Ausladung , Spannkraft bis zu 6000 N, Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3224 GRAMM
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
28,0 x 11,0 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ100
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Zwinge, GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE, GZ100, 4008158034263, 540539, 1483578
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18
1
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 71,47*
3 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 60,41*
€ 71,83*
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 62,85*
€ 74,83*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 62,85*
€ 74,83*
5 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 63,29*
€ 75,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.