Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-718447
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ100
EAN/GTIN:
     4008158034263
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

• 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
• Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
• Spannkraft bis zu 6000 N
• Ergonomisch geformter Holzgriff
• Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, 4008158034263, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 60,39*
€ 71,35*
Lager 4012
19
1
€ 5,90*
ab € 60,27*
€ 71,40*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 63,07*
€ 74,32*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 62,90*
€ 74,32*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 63,07*
€ 74,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101183
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.