Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243608180, Durchgangsprüfer Testboy 20 plus Testboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-630196
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 20
EAN/GTIN:
     4028532200220
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
LED-Taschenlampe
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243608180, Durchgangs- und Leitungsprüfer Testboy 20 PLUS , Mit akustischem Durchgangssignal , Fremdspannungsgeschützt bis 300 V, mit integrierter LED-Taschenlampe und berührungslosem Spannungssensor Lieferung: Messleitungen., Fabrikat: Testboy
Weitere Informationen:
GEWICHT:
334 GRAMM
Durchgangsprüfung:
optisch 020 Ohm akustisch 0250 Ohm
Prüfstrom1:
optisch ~10 mA akustisch ~2 mA
Prüfspannung:
4,5 V
Fremdspannungsschutz:
0300 V
Messkategorie:
CAT II 300 V
Markenname:
Testboy
Herstellername:
Testboy GmbH
Herstellerartikelnummer:
Testboy 20 plus
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Testboy, DURCHGANGSPRÜFER, Prüfsummer, 4028532200220, 1491228
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,25*
€ 25,51*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,45*
ab € 20,37*
€ 25,52*
1
€ 4,90*
ab € 22,61*
€ 29,25*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 29,81*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 25,60*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000828940
ab € 41,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.