Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Durchgangsprüfer 20 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testboy Durchgangsprüfer 20 plus
Testboy Durchgangsprüfer 20 plus
Artikel-Nr.:
     5417S-331385
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028532200220
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
LED-Taschenlampe
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
Durchgangs- und Leitungsprüfer Testboy 20 Mit akustischem Durchgangssignal, akustisches Signal von 0 bis 250 Ohm, optische Anzeige von 0 bis 20 Ohm. Spannungsfest bis 400 V mit integrierter LED-Taschenlampe und integriertem Spannungssensor. Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1. Lieferung inkl. 2 Messleitungen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Prüfung/Zulassung:
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Kabelbruchdetektor:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Widerstandsprüfung:
Nein
Diodenprüfung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Lieferumfang:
2 Messleitungen
Hersteller:
Testboy
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Durchgangsprüfer Testboy 20 plus Testboy
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,39*
€ 25,49*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,45*
ab € 20,41*
€ 25,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,90*
€ 29,86*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 24,14*
€ 30,07*
1 Tag
28
1
€ 5,45*
ab € 26,29*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000828940
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.