Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-630865 Herst.-Nr.: D15AL EAN/GTIN: 4010220031353 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247203143, Ideal-Blechschere D15A mit Hebelübersetzung, linksschneidend , Spezial-Edelstahl , Griffe mit ergonomischer Weichstoffeinlage , Abgleitschutz , Scherenkopf im Gesenk geschmiedet , Verschlussriegel , Kompakte Bauweise , Geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen , Für durchlaufende gerade Schnitte und Figurenschnitte Schneidleistung: Kupfer bis 1,2 mm, Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm., Fabrikat: Erdi Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 184 GRAMM | Länge: | 180 mm | Markenname: | Erdi | Herstellername: | BESSEY Tool GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | D15AL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, erdi allzweckschere 180mm, kabelschere, erdi kabelschere, Mehrkomponenten-Griff, BLECHSCHERE, D15AL, 4010220031353, 540597, 1497796 |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 11,96* | € 13,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,06* | € 15,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,72* | € 15,70* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,26* | € 16,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,26* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|