Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere mit Hebelübersetzung links 180mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere mit Hebelübersetzung links 180mm Erdi
Idealschere mit Hebelübersetzung links 180mm Erdi
Idealschere mit Hebelübersetzung links 180mm Erdi
Idealschere mit Hebelübersetzung links 180mm Erdi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010220031353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070720150
EAN/GTIN:
     4010220031353
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung und Mehrkomponenten-Griff, kompakt, linksschneidend Ausführung: Besonders kompakt und wendig, Scherenkopf aus Spezial-Edelstahl, im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 61 HRC). Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Weichstoffeinlage und Abgleitschutz. Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Kupferblechen bis 1,2 mm, verzinktem Stahlblech bis 1,0 mm und Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Länge:
180 mm
Sperrcode:
0
Schneidenlänge:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070720150
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bessey arbeitsschere, kabelschere, Mehrkomponenten-Griff, BESSEY, Kompakte, Schere, Ideal-Hebelschere, und, Hebel-Schere, Blechschere, min., Hebelübersetzung, QR5061112, HRC, Erdi, linksschneidend, Ideal-Hebelblechschere, Spezial-Edelstahl, mit, Ideal-Schere, Blech-Schere, Hebel-Blechschere, 3070720150, 70720150
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 11,90*
€ 13,91*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 15,12*
Lager 7
35
1
€ 4,79*
ab € 12,63*
€ 15,80*
8 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 16,46*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
D15A
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.