Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213012437, M.Reibahle NC WN HSSE 7,98mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-631114
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30103207
EAN/GTIN:
     4332163944263
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213012437, M.Reibahle NC WN HSSE 7,98mm Becklindrisch, DIN 6535-HA , Beidseitig mit 90° Vollspitze Hinweis: Durch die enge Toleranz h6 der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 0,00/+0,005 mm. Für Durchgangs- und Sackloch, mit Innenzentrierung, Fabrikat: Beck
Weitere Informationen:
GEWICHT:
121 GRAMM
Nenn-Ø:
7,98 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
BECK
Norm:
DIN 212
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
WGNr.:
029
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 20,05*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 20,17*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,87*
€ 20,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,49*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.