Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Reibahle NC WN HSSE 7,98mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Reibahle NC WN HSSE 7,98mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 7,98mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 7,98mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 7,98mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 7,98mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 7,98mm Beck
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163944263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163944263
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
NC-Maschinenreibahle, zylindrischer Schaft

HSSE-Maschinenreibahle, blank, DIN 212-3 Form B. Für Durchgangsloch und Sackloch (ab 3,8 mm, da kurzer Anschnitt). Zentrierung bis Ø 3,70 mm Beidseitig mit 90° Vollspitze. Mit Innenzentrierung ab Ø 3,8 mm. Durch die enge Toleranz h6 der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 0,00/+0,005 mm.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
117 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Nenn-Ø:
7,98 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 20,05*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 20,17*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,87*
€ 20,76*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,49*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.