Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243004590, Steckschlüssel-Satz mit Magnet 8-teilig Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-631246
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073495001
EAN/GTIN:
     4013288144584
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243004590, Steckschlüssel-Einsatz-Sortiment 1/4 , 50 mm lang, 8-teilig, Wera , DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 , Dauermagnet Lieferung: In Gürteltasche Inhalt: 5 Steckschlüssel-Einsätze 1/4 -Bit-Schaft, metrisch 7, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
343 GRAMM
Anzahl:
8-teilig
Norm:
DIN 3126 E ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05073495001
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bit-satz wera, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, Steckschlüsseleinsatz-Sortiment, STECKSCHLÜSSELEINSATZGARNITUR, Gürteltasche, 05073495001, 4013288144584, 869/4 M Set A SB, 907389, 1489973
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
111
1
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 25,95*
2 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 22,75*
€ 27,47*
4 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 23,89*
€ 28,64*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,14*
€ 28,94*
1
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,54* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,60*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 189,82*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.