Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221203313, Aufsteckversenker HS m.Bohrer 7mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-631889
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919623
EAN/GTIN:
     4317784919623
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
Spiralbohrer ohne Norm
aufsteckversenker forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221203313, WS-Holzspiralbohrer mit HS-Aufsteckversenker WS-Holzspiralbohrer , Zentrierspitze , Rückenfase fürexakte Bohrung HS-Aufsteckversenker , 5-schneidig , 90°-Spitzwinkel , Rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang , Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz Lieferung: Mit 6-kant-Winkelschraubendreher., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
Bohrer-Ø:
7 mm
Senk-Ø:
20 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784919623
Weitere Suchbegriffe: aufstecksenker, QR4990426, AUFSTECKVERSENKER,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,18*
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 13,25*
€ 9,80*
ab € 9,41*
€ 13,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.