Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Aufsteckversenker HS mit Bohrer 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Aufsteckversenker HS mit Bohrer 7 mm
Forum Aufsteckversenker HS mit Bohrer 7 mm
Forum Aufsteckversenker HS mit Bohrer 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p412639
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919623
EAN/GTIN:
     4317784919623
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
Spiralbohrer ohne Norm
aufsteckversenker forum
Holzspiralbohrer mit Aufsteckversenker Holzspiralbohrer HSS: Mit Zentrierspitze. Kein Abweichen vom Durchmesser durch Rückenfase. Aufsteckversenker HS: Zum rationellen Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Geeignet für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz. 5-schneidig. 90°-Winkel.
Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer-Ø:
7 mm
Senkdurchmesser:
20
Bohrungsdurchmesser:
7
Verstellbar:
Nein
Anwendung:
für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
7
Material:
HS-Stahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Senk-Ø:
20 mm
SB-Verpackt:
Nein
Senkerdurchmesser:
20
Weitere Suchbegriffe: aufstecksenker, Holzspiralbohrer, Maschinenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,18*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 13,25*
€ 9,80*
ab € 9,41*
€ 13,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.