Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215501139, Lochsäge HSSBi 102 mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-632102
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784832601
EAN/GTIN:
     4317784832601
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bi-metall lochsäge 102mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215501139, Lochsäge , HSS-Bimetall , Kombiverzahnung 4/6 ZpZ für gleichmäßigen Schnitt , Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze , Schnitttiefe 38 mm , Für unlegierten Stahl bis 700 N/mm², Bunt- undLeichtmetalle, Kunststoffe, Gips, Faser-, Leichtbau- und Sperrholzplatten, Holz, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
442 GRAMM
Ø:
102 mm
empf. Drehzahl Werkzeug-/Edelstahl:
40 min-1
empf. Drehzahl Baustahl:
85 min-1
empf. Drehzahl Aluminium:
130 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784832601
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Lochsägen, LOCHSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 9,24*
Lager 260
20
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,28*
€ 9,80*
ab € 6,61*
€ 9,48*
€ 9,80*
ab € 6,61*
€ 9,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.