Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240902010, Rollwerkbank 1502 950x870x550mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-632253
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6620540
EAN/GTIN:
     4010886662052
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240902010, Rollwerkbank Typ 1502 , 25 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte , Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt , Stabile Stahlblechkonstruktion , 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller , 6 Schubfächer, einseitig ausziehbar (5 x 79, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
82000 GRAMM
Abmessungen L x B x H:
950 x 550 x 875 mm
Schubfachmaße L x B:
480 x 400 mm
Schubfachbelastung:
40 kg
Tragkraft statisch/mobil:
1000/750 kg
Gewicht:
78 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6620540
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Roll-Werkbank, ROLLWERKBANK
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 904,30*
€ 997,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 911,11*
€ 1.024,58*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 930,56*
€ 1.025,58*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,46*
€ 1.040,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,38*
€ 1.046,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,58*
€ 1.220,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,42*
€ 1.217,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,19*
€ 1.153,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,62*
€ 1.127,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,56*
€ 1.107,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,85*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,16*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,29*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.