Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 950x 550x875mm 6S.Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank 950x 550x875mm 6S.Gedore
Rollwerkbank 950x 550x875mm 6S.Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728231
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6620540
EAN/GTIN:
     4010886662052
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Rollwerkbank Nr. 1502

• 25 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
• Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
• Stabile Stahlblechkonstruktion
• Fersenschutz-Kantung
• 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
• 6 Schubfächer mit Vollauszug
• Einhand-Sicherheitsverriegelung
• Schubfächer individuell unterteilbar
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler und 2 Distanzboxen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
950 mm
Gesamtbreite:
550 mm
Gesamthöhe:
875 mm
Schubladenanzahl:
6
Schubfachlänge:
480/480 mm
Schubfachtiefe:
79/180 mm
Schubfachbreite:
400/400 mm
Schubfachbelastung:
40/60 kg
Tragkraft statisch:
1000 kg
Gewicht ca.:
78 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6620540
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, 4010886662052, Gedore, QR4027482, Roll-Werkbank, Werkbank
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 904,30*
€ 997,32*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 911,11*
€ 1.024,58*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 930,56*
€ 1.025,58*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,46*
€ 1.040,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,38*
€ 1.046,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,58*
€ 1.219,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,25*
€ 1.201,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.004,20*
€ 1.195,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,40*
€ 1.132,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 946,65*
€ 1.126,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 937,19*
€ 1.115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,80*
€ 1.099,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,11*
€ 1.084,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,85*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,16*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,29*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.