Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356886355, Kombihammer GBH 4-32 DFR Bosch Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-641366
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611332100
EAN/GTIN:
     3165140412995
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356886355, Kombihammer GBH 4-32 DFR Professional Dieser Kombihammer lässt sich vielseitig einsetzen. Er eignet sich für Meißel- und Bohrarbeiten sowie zur Arbeit mit der Hohlbohrkrone. Produkteigenschaften: ,Gasgebeelektronik , Überlastkupplung , Drehbare Kohlebürstenhalter , Vibrationsdämpfung , Vario-Lock für variable Meißelfixierung , Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl , Drehstopp für Meißelarbeiten Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch, Fetttube, Koffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Typ:
GBH 4-32 DFR
Leistung:
900 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0800 min-1
Leerlaufschlagzahl:
03600 min-1
Einzelschlagenergie:
4,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl:
32/13 mm
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone:
32/90 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln:
12/9 m/s²
Gewicht nach EPTA:
4,7 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0611332100
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer 5 kg, 56886355, KOMBIHAMMER
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 417,51*
€ 454,69*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 414,07*
€ 454,70*
€ 4,90*
ab € 416,86*
€ 460,27*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 425,87*
€ 464,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,90*
€ 473,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,70*
€ 541,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,36*
€ 535,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,85*
€ 504,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,07*
€ 492,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,18*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,65*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,57*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,25*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,85*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,61*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,71*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,06*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,38*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,09*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 52,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.