Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356890995, Fliesenlaser GTL3 Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-641369
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601015200
EAN/GTIN:
     3165140431972
Suchbegriffe:
Baulaser
Fliesenlaser
Linienlaser
Zieltafel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356890995, Fliesenlaser GTL 3 Professional Schnelles Fliesenlegen ermöglicht dieser Laser mit seiner zusätzlichen Linie bei 45°: Zwei Laserlinien im Winkel von 90° und die dritte Linie bei 45° sichern präzises und schnelles Ausrichten von Wand- und Bodenfliesen. Produkteigenschaften: , Ausrichtplatte für bessere Stabilität bei der Arbeit auf unebenem Boden und zum Befestigen an der Wand , Geeignet für den Inneneinsatz , Kompaktes und leichtes Design für optimale Bedienbarkeit Lieferumfang: Fliesenlaser, 4 Batterien 1,5 V LR6 (AA), Ausrichtscheibe, Laserzieltafel, Schutztasche, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
272 GRAMM
Arbeitsbereich:
020 m
Laserdiode/Laserklasse:
635 nm, < 1mW/2
Laserfarbe:
rot
Selbstnivellier-Genauigkeit:
± 0,2 mm/m
Winkelgenauigkeit (0°-90°):
± 0,2 mm/m
Schutzart:
IP 54
Abschaltautomatik:
30 min
Betriebsdauer:
2-Linien-Modus: 18/3-Linien Modus: 12 h
Gewicht:
0,44 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601015200
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: bosch fliesenlaser, baulaser, 3, FLIESENLASER, Kreuzlaser, Kreuzlinienlaser
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,37*
€ 145,91*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 145,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 132,70*
€ 149,03*
€ 4,90*
ab € 131,66*
€ 150,38*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 139,67*
€ 156,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.