Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fliesenlaser GTL3, mit Zubehör und Schutztasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Fliesenlaser GTL3, mit Zubehör und Schutztasche
Bosch Fliesenlaser GTL3, mit Zubehör und Schutztasche
Bosch Fliesenlaser GTL3, mit Zubehör und Schutztasche
Bosch Fliesenlaser GTL3, mit Zubehör und Schutztasche
Bosch Fliesenlaser GTL3, mit Zubehör und Schutztasche
Bosch Fliesenlaser GTL3, mit Zubehör und Schutztasche
Bosch Fliesenlaser GTL3, mit Zubehör und Schutztasche
Artikel-Nr.:
     5417S-p255439
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601015200
EAN/GTIN:
     3165140431972
Suchbegriffe:
Baulaser
Fliesenlaser
Linienlaser
Zieltafel
Bosch Fliesenlaser GTL 3
Schnelles Fliesenlegen durch zusätzliche Linie bei 45°.
Projiziert zusätzlich zu den beiden Laserlinien im Winkel von 90° eine dritte Linie bei 45° für präzises und schnelles Ausrichten und Legen von Wand- und Bodenfliesen.
Hohe Genauigkeit von 0,2 mm/m.
Kompaktes und leichtes Design für optimale Bedienbarkeit.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Ausrichtscheibe
  • Laserzieltafel
  • Schutztasche
  • 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur, bis:
70 °C
EAA942f001:
50
Marke:
BOSCH
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Mit Stativhalterung:
false | Nein
Betriebstemperatur, bis:
50 °C
Maßeinheit:
mm/m
EAA941f001:
-10
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal | vertikal/horizontal
Schutzart (IP):
IP54
AAB915f001:
18
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
20 m
Selbstnivellierend:
Ja | true
max. Betriebstemperatur:
50
Arbeitsbereich, Wert:
20 m
EAA670f001:
EAB454v001
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
min. Betriebstemperatur:
-10
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Laser-Wellenlänge:
635 nm
AAB914f001:
AAA661v001
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
AAC277f001:
EAD516v001
Max. Betriebsdauer:
18
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Hersteller:
Bosch
AAC150f001:
20
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich:
20
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
EAA704f001:
false
Zusätzliche Laserlinie (45°):
Ja
AAB818f001:
AAC810v001
AAA031f001:
98
Winkelgenauigkeit (90° Winkel) (±):
0,2 Millimeter pro Meter
AAB948f001:
true
AAA040f001:
102
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
EAC215f001:
20
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
AAA002f001:
156
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
EAC214f001:
0.02
Winkelgenauigkeit (zwischen 0–90°)::
± 0,2 mm/m
AAA003f001:
500
EAC324f001:
AAD479v001
Arbeitsbereich mit Zieltafel::
20 m
Spannungsversorgung:
Batterie
Laserklasse nach EN 60825-1:
2
EAC248f001:
0.2
Gewicht, ca.::
0,5 kg
Laser-Farbe:
rot
Winkelgenauigkeit, Wert:
0.2
Staub- und Spritzwasserschutz::
IP 54
Schutzart nach DIN EN 60529:
IP 54
Selbstnivellierbereich +/-:
0.02
Winkelgenauigkeit, Vorzeichen:
±
Abmessungen L x B x H::
156 x 102 x 98 mm
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
0:
98
Winkelgenauigkeit (zw. 0 – 90° Winkel):
± 0.2 mm/m
Arbeitsbereich mit Zieltafel:
20 m
Titel:
Fliesenlaser GTL 3 Professional
z.B. 635 nm, < 1 mW:
635 nm, < 1 mW
Positionierung:
Schnelles Fliesenlegen durch zusätzliche Linie bei 45°
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Lagertemperatur:
-20 – 70 °C
Betriebstemperatur:
-10 – 50 °C
Betriebsdauer, max.:
18 h im 2-Linien-Modus
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Gewicht, ca.:
0.5 kg
Produktart:
Fliesenlaser
Neuheit:
nein
Projektion:
3 Linien
Höhe:
98 mm
Breite:
102 mm
Länge:
156 mm
Gewicht:
500
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Arbeitsbereich:
20 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,2
max. Arbeitsbereich:
20 m
Weitere Suchbegriffe: bosch fliesenlaser, baulaser, Bosch, GTL3,, mit, Zubehör, und
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 145,90*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,16*
€ 145,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 130,66*
€ 147,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 133,11*
€ 149,02*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 139,24*
€ 156,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.