Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356890930, Teleskop-Klemmstange BT 350 Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-641385
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601015B00
EAN/GTIN:
     3165140488563
Suchbegriffe:
Baulaser
Nivellierstativ
baulaser bosch
baulaser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356890930, Teleskopstange BT 350 Professional Produkteigenschaften: , 3-stufiger Auszug , Hohe Vielseitigkeitdurch Halterung und Metallwinkel , Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Arbeitshöhe:
14003500 mm
Kopf-/Fuß-Ø:
100 mm
Gewicht:
2,5 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601015B00
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: 350, TELESKOP-KLEMMSTANGE
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 109,53*
€ 122,83*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 122,84*
€ 5,95*
ab € 117,61*
€ 131,07*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 118,00*
€ 131,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,24*
€ 132,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063T00
ab € 505,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.