Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstange BT 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskopstange BT 350
Teleskopstange BT 350
Teleskopstange BT 350
Teleskopstange BT 350
Teleskopstange BT 350
Teleskopstange BT 350
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140488563
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 015 B00
EAN/GTIN:
     3165140488563
Suchbegriffe:
Baulaser
Nivellierstativ
baulaser bosch
baulaser
Teleskopstange BT 350, Einfach bedienbar und robust für Linien- und Punktlaser, Einfaches und schnelles Montieren, Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel, Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion, Metallwinkel (ET-Nr. 1 619 P04 420). Halter (ET-Nr. 1 619 P04 421)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Arbeitshöhe:
1400–3500 mm | 140 - 350 cm
Nettogewicht:
2,98 kg
Bruttogewicht:
4,59 kg
SOL Date:
01.09.2009
Volumen:
30,408 dm3
Abmessung Länge:
1565 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
134 mm
Spartenbezeichnung:
82
Herkunftsland:
CN
Positionierung:
Einfach bedienbar und robust für Linien- und Punktlaser
Unterteilung der Produktkategorien:
Teleskopstange
Weitere Vorteile:
Einfache Befestigung von Linien- und Punktlasern | Ideal auch in Kombination mit der Universalhalterung BM 1 Professional
Lieferumfang:
Metallwinkel (ET-Nr. 1 619 P04 420) | Halter (ET-Nr. 1 619 P04 421)
Gewicht, ca.:
2.5 kg
Stativ-Gewinde:
1/4"
Arbeitshöhe, von:
140 cm
Arbeitshöhe, bis:
350 cm
Sektionen:
3
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Klemmstange
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 109,53*
€ 122,83*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 122,84*
€ 5,95*
ab € 117,61*
€ 131,07*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 118,00*
€ 131,69*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,24*
€ 132,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063T00
ab € 505,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.