Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356885740, Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-641387
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060119C700
EAN/GTIN:
     3165140505642
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356885740, Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional Diese Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment eignet sich für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern. Das betrifft unter anderem Arbeiten mit Hohlbohrkronen und mit Lochsägen. Auch Schraub- und Rührarbeiten kann man mit der Maschine schnell und professionell erledigen. Produkteigenschaften: , 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment , Metall-Getriebegehäuse , Mechanische Überlastkupplung – Antirotation , Konstantelektronik , Drehmomentregelung Torque Control , Drehbare Bürstenplatte , Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Typ:
GSB 21-2 RCT
Leistung:
1300 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0900/03000 min-1
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang:
0-15300/0-51000 min-1
Bohr-Ø Holz/Stahl:
40/16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton:
24/22 mm
Drehmoment:
43 Nm
Bohrfutterspannbereich:
1,513 mm
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren:
14,6 m/s²
Gewicht nach EPTA:
2,9 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
060119C700
Markenname:
Bosch
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 208,53*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 182,99*
€ 208,54*
€ 4,90*
ab € 181,97*
€ 210,17*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 185,69*
€ 213,09*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 221,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,06*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,84*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,67*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,98*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,45*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,35*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,04*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,14*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.