Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT, incl. Zubehör, Handwerkerkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-212085
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060119C700
EAN/GTIN:
     3165140505642
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Bosch Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT
Die kabelgebundene GSB 21-2 RCT Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit konstanter Drehzahl und Torque Control für härteste Anwendungen.
Durch den kraftvollen 1.300-Watt-Motor mit hohem Drehmoment ist sie ideal für schwere Anwendungen.
Die Funktion konstante Drehzahl der Schlagbohrmaschine sorgt für die Einhaltung der gewählten Arbeitsgeschwindigkeit auch unter hoher Last.
Die Funktion Torque Control ermöglicht eine Drehmomentvorwahl für hochpräzises Arbeiten.
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall.
Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional.
Die GSB 21-2 RCT Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Power Control, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 193)
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 524)
  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)
Weitere Informationen:
Bohr-Ø in Mauerwerk 1. Gang (max.):
24 mm
Nennaufnahme::
1300 W
max. Schlagzahl:
51000
Konstantelektronik (Lastdrehzahl):
Ja
Bohr-Ø in Stahl 1. Gang (max.):
16 mm
Bohrfutteraufnahme:
1/2"-20 UNF
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25
Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1):
II
Bohr-Ø in Holz 2. Gang (max.):
25 mm
Spannhals-Ø:
43 mm
Antriebsart:
Kabelgebunden
Gewicht gemäß EPTA:
2,9 kg
Bohr-Ø in Holz 1. Gang (max.):
40 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
24
Bohr-Ø in Mauerwerk 2. Gang (max.):
16 mm
Drehzahlvorwahl:
Ja
Nennaufnahme:
1.300 W
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Leerlaufschlagzahl 2. Gang (max.):
51.000 r/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
16
Bohr-Ø in Stahl 2. Gang (max.):
10 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (max.):
3.000 r/min
Drehmoment weicher Schraubfall (max.):
43 N·m
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40
Max. Frequenz:
60
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min.):
0 r/min
Schnellspannbohrfutter:
Ja
Leerlaufschlagzahl 2. Gang (min.):
0 r/min
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Min. Frequenz:
50
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min.):
0 r/min
Leerlaufschlagzahl:
0-15300/51000
Leerlaufschlagzahl 1. Gang (max.):
15.300 r/min
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
16
Leerlaufschlagzahl 1. Gang (min.):
0 r/min
Leistungsabgabe:
695
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13
Anzahl Gänge:
2
Schlagstopp:
Ja
Bohr-Ø in Stein::
24 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
22
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (max.):
900 r/min
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Mauerwerk):
1,5 m/s²
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl::
0–15300/0–51000 bpm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA:
3 dB(A)
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren in Mauerwerk:
14,6 m/s²
Gewicht (EPTA)::
2,85 kg
Schallleistungspegel LWA:
106 dB(A)
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Stahl):
1,5 m/s²
Drehmoment weicher Schraubfall::
43/20,5 Nm
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA:
3 dB(A)
Triaxialer Vibrationswert Bohren in Stahl:
5,6 m/s²
Bohr-Ø in Beton::
22 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3000
Schalldruckpegel LpA:
95 dB(A)
Bohrfutterspannweite (max.):
13 mm
Bohr-Ø in Holz::
40 mm
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
3000
Bohrfutterspannweite (min.):
1,5 mm
Bohr-Ø in Stahl::
16 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
900
Maschinen- und Anwenderschutz bei Blockieren:
Ja
Rechts-/Linkslauf:
ja
Bohr-Ø Holz:
40 / 25 mm
Mehrgang:
ja
Ausführung:
Schlagbohrmaschine
Nenndrehzahl:
900 – 3.000 min-1
Spannung, elektrisch:
230 V
Torque-Abschaltung:
nein
Leerlaufdrehzahl:
0-900/3000 min-1
Abgegebene (mechanische) Leistung an der Werkzeugaufnahme (B:
695 W
Maschine:
Ja
Überlastkupplung:
ja
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
1.300 W
z.B.: 3/8" - 24 UNF.:
1/2" – 20 UNF
Packung (L/B/H):
0 x 0 x 0 mm
Stufenlose Drehzahlregelung:
nein
Drehmoment, max.:
43,0 / 20,5 Nm
Press+Lock:
nein
Spindelhalsdurchmesser:
0,0 mm
Power-Control:
ja
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 – 15.300 / 51.000 min-1
Bohrschrauben:
nein
Produktart:
Schlagbohrmaschine
Nenndrehmoment:
7,8 / 2,6 Nm
Auto-Lock:
ja
Positionierung:
Die Stärkste ihrer Klasse mit Constant-Electronic und Torque-Control für härteste Anwendungen
Electronic:
ja
Bohr-Ø Beton:
22 / 13 mm
Einspannbereich:
0 - 0 mm
Constant-Electronic:
ja
Bohr-Ø Stahl:
16 / 10 mm
Drehmoment (weicher Schraubfall):
43,0 / 20,5 Nm
Neuheit:
nein
Softgrip:
ja
Nennaufnahmeleistung:
1.300 W
Bohr-Ø Mauerwerk:
24 / 16 mm
Gewicht:
2,85 kg
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2" – 20 UNF
Aufbewahrung:
Handwerkerkoffer
Höhe:
220 mm
Breite:
360 mm
Länge:
355 mm
Spannhalsdurchmesser:
43
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
24 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
40 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Min. Bohrfutterspannweite:
1,5 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2"-20 UNF
max. Drehmoment hart:
7,8 N
Spannung:
230 V
Hersteller:
Bosch
Abgabeleistung:
695 W
Leistungsaufnahme:
1300 W
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 208,53*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 182,99*
€ 208,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 181,97*
€ 210,17*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 185,69*
€ 213,09*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 221,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,06*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,84*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,67*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,98*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,45*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,35*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,04*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,14*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.