Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356856670, Diamantkernbohreinheit DBE 162 Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-642185
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E35000
EAN/GTIN:
     4026851012937
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356856670, Diamant-Kernbohreinheit DBE 162 Diese Diamant-Kernbohreinheit eignet sich für Naturstein und Asphalt. Sie ermöglicht Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien. Das gilt auch für das Nassbohren in armiertem Beton. Produkteigenschaften: , Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahl-Konstanthaltung , Service-LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten , Mechanische Sicherheitskupplung , Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange , Wechsel-System für schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung , Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie amSchlitten , Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer , Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer , Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45° , KompakterKombifuß: Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich) , Vorschubhebel rechts/links umsteckbar Lieferumfang: Maschine, Bohrständer, ohne Bohrkrone, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20700 GRAMM
Typ:
DBE 162
Leistung:
2200 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang:
0510/01150/02500 min-1
Bohr-Ø Nassbohrung:
12162 mm
Bohr-Ø Trockenbohrung:
12202 mm
Werkzeugaufnahme:
G 1/2 innen + 1.1/4 außen
Spannhals-Ø:
60 mm
Säulenlänge:
995 mm
Hub:
700 mm
Gewicht nach EPTA:
20,7 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
03E35000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.396,33*
€ 1.452,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.433,41*
€ 1.485,96*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.462,14*
€ 1.515,44*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.467,61*
€ 1.520,97*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.468,08*
€ 1.522,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,97*
€ 1.809,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,51*
€ 1.803,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,12*
€ 1.770,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,62*
€ 1.751,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,61*
€ 1.746,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35829000
ab € 101,21*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35820000
ab € 9,62*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35821000
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.