Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Entfernungsmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
>
Artikel
Entfernungsmesser bis 50m, DW03050
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-643027
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DW03050-XJ
EAN/GTIN:
5035048448496
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
DW03050-XJ, Entfernungsmesser bis 50m mit Bluetooth Funktion, kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App, Fabrikat: Dewalt
Weitere Informationen:
GEWICHT:
574 GRAMM
... >
Vermessungsbedarf
>
Vermessungsinstrument
>
Vermessungsinstrument (Zubehör)
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Entfernungsmessgerät
,
Lasermessgerät
,
Laser-Set
,
dewalt entfernungsmesser
,
entfernungsmesser
,
laser-entfernungsmesser reichweite 50m
,
LASER-DISTANZMESSER
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 96,83*
€ 112,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,74*
€ 124,63*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 106,79*
€ 124,65*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 129,34*
€ 148,71*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 150,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DE0892 Laser Level 50 m 510 nm (< 1 mW) Bezugspegel
DeWalt
DE0892
ab € 110,03*
Ähnlich
DeWALT DE0892G-XJ Laser Level Bezugspegel 50 m 510 nm (< 1 mW)
DeWalt
DE0892G-XJ
ab € 108,36*
Ähnlich
DeWALT DW03101 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Gelb 100 m
DeWalt
DW03101-XJ
ab € 185,99*
Ähnlich
DeWALT DW099S Bezugspegel 30 m
DeWalt
DW099S-XJ
ab € 113,39*
Ähnlich
Entfernungsmesser bis 16m
DeWalt
DW055PL-XJ
ab € 36,44*
Ähnlich
Entfernungsmesser bis 30m
DeWalt
DWHT77100-XJ
ab € 63,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen