| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-647345 Herst.-Nr.: 40043 EAN/GTIN: 0095691400437 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243319200, Inspektionskamera micro CA-25 , Inspektionskamera mit 2,7 -LCD-Monitor (Auflösung 320 x 240) , Kamerakopf mit 17 mm Durchmesser , 4 einstellbare LEDs , Festes Kabel 120 cm lang , Videoausgang , 360° drehbares Bild (2 x 180°) , Stromversorgung erfolgt über Batterie , Für problemlose visuelle Überprüfung an schwer zugänglichen Stellen Lieferung: Inspektionskamera, Kabel 120 cm lang mit Kamerakopf-Ø 17 mm, 3 Aufsätze für Kamerakopf: Spiegel, Haken und Magnet, 4 Mignon-Batterien AA/LR6, im Kunststoffkoffer., Fabrikat: Ridgid Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2270 GRAMM | Anzahl: | 9-teilig | Markenname: | Ridgid | Herstellername: | Ridge Tool GmbH & Co. oHG | Herstellerartikelnummer: | 40043 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, Ridgid, INSPEKTIONSKAMERA, 40043, 0095691400437, 512546, 1478666 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,27* | € 112,91* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,20* | € 113,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 95,03* | € 113,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 95,29* | € 114,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,37* | € 115,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|