Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210516100, Spiralb ähnl.D338N 130G 4,0mm HSS Co5 Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-647423
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32708
EAN/GTIN:
     4026558327082
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210516100, Spiralbohrer mit Polygonschaft , DIN 338 , HSS-Co5 , Typ N , Spiralwinkel 35° , Spitzenwinkel 130°, Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal, Fabrikat: Exact
Weitere Informationen:
Ø h8:
4 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
EXACT
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
32708
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n, din 338, QR5173611, HSS, Spiralbohrer ohne Norm, 4026558327082, 1496968
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
5
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,11*
4 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,24*
Lager 260
43
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,27*
1
€ 9,80*
ab € 2,35*
€ 3,49*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.