Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 4,0 mm HSS Co5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 4,0 mm HSS Co5
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 4,0 mm HSS Co5
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 4,0 mm HSS Co5
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 4,0 mm HSS Co5
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 4,0 mm HSS Co5
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026558327082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32708
EAN/GTIN:
     4026558327082
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit Polygonschaft - DIN 338 - HSS-Co5 - Typ N - Spiralwinkel 35° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Ø h8 4,0 mm - Gesamtlänge 75 mm - Spirallänge 43 mm - Stahl <850 N 15 - Stahl <1000 N 40 - Gusseisen 35 - Kupfer, Messing, Bronze 40 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 90 - Stahl <1400 N 16 - Stahl <42 HRC 4 - INOX 18 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Weitere Informationen:
Ø h8:
4,0 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Gusseisen:
35
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), spiralbohrer din 338 typ n d.4,0mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN338, Exact, HSSE-Bohrer, Polygonschaft, QR5173611, Spibo, Spiralb, Spiralbohrer, Spiralbohrer -ähnlich DIN 338-
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,62*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,55*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.