Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240301127, Einmaulschlüssel DIN894 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-648404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894120
EAN/GTIN:
     4250947100653
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240301127, Einmaulschlüssel , Phosphatiert , Spezialstahl , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 894 , Mit Aufhängeloch Nicht genormte Größe., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
120 mm
Länge:
1000 mm
Norm:
DIN 894
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, EINMAULSCHLÜSSEL,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,90*
€ 233,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,66*
€ 233,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,77*
€ 244,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,92*
€ 252,26*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,52*
€ 288,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.