Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245104143, Wasserpumpenzange ROGRIP S 10" Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-648599
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000000218
EAN/GTIN:
     4004625373842
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245104143, Wasserpumpenzange Rogrip S, Kopf und Griffe lackiert- Chrom-Vanadium-Stahl- Klemmschutz verhindertQuetschverletzungen- Selbstklemmend an Rohren und MutternVorteil: Bogenförmige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität., Fabrikat: Rothenberger
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480 GRAMM
Länge:
250 mm
für Rohr-Ø mm:
50
für Rohr-Ø Zoll:
2
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, wapuzange rothenberger, WASSERPUMPENZANGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.