Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256305412, Wasserwaage R-300 183cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648888
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18375
EAN/GTIN:
     4005069183752
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256305412, Wasserwaage Type R-300 , Verwindungssteifes Aluminium-Fünfkammer-R-Profil , Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen , 3 führungssichere Anreißkanten für exaktes Anreißen , Stoßdämpfende Endkappen, Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition 0,029° = 0,5 mm/m, Fabrikat: Stabila
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2174 GRAMM
Länge:
183 cm
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
18375
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, WASSERWAAGE, 4005069183752, 1473015
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 122,23*
1
€ 5,00*
ab € 106,79*
€ 123,14*
1
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 128,23*
Lager 260
13
1
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 129,52*
1
€ 4,90*
ab € 104,99*
€ 130,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.