Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Wasserwaage R-300 183cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabila Wasserwaage R-300 183cm Stabila
Stabila Wasserwaage R-300 183cm Stabila
Stabila Wasserwaage R-300 183cm Stabila
Stabila Wasserwaage R-300 183cm Stabila
Stabila Wasserwaage R-300 183cm Stabila
Stabila Wasserwaage R-300 183cm Stabila
Artikel-Nr.:
     5417S-p497220
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18375
EAN/GTIN:
     4005069183752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type R-300

• Aluminium-5-Kammer-R-Profil
• Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen
• 3 führungssichere Anreißkanten für exaktes Anreißen
• Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Vertikallibellen:
2
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Laser:
Nein
Messgenauigkeit Umschlagmessung:
0,5 Millimeter pro Meter
Mit Griff:
Nein
Messgenauigkeit Normallage:
0,5 Millimeter pro Meter
Gehäusematerial:
Aluminium
Libellenanzahl, vertikal:
2 St.
Endkappen:
Ja
Neigungsmesser:
Nein
ausziehbar:
Nein
Messflächen gefräst:
Nein
Skala:
Nein
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Durchgriff:
Nein
Magnet:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Höhe:
60 mm
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
2
Breite:
45 mm
Mit Umschlagmessung:
Ja
Hersteller:
Stabila
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Mit Magnet:
Nein
Länge:
183 cm
Typ:
analog
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, R-300, 183cm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 122,23*
1
€ 5,00*
ab € 106,79*
€ 123,14*
1
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 128,23*
9 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 129,52*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 104,99*
€ 130,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.