Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage R 300 183cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-203424
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18375
EAN/GTIN:
     4005069183752
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Die Type R 300 wurde speziell für härteste Baustelleneinsätze entwickelt und erfüllt sämtliche Anforderungen professioneller Anwender eine Wasserwaage · die ihresgleichen sucht. Sie ist nicht nur griffig und bedienerfreundlich · sondern auch extrem robust · leichtgewichtig und dank verwindungssteifem Fünfkammer-R-Profil belastbar. Ihre extrabreite Mess?äche sorgt für hohe Kippsicherheit während des Messvorgangs. STABILA: Wir wandeln praktische Erfahrungen in Innovationen um. Extrem belastbares, verwindungssteifes Aluminium-R-Profil. Extrabreite Messfläche für extreme Standfestigkeit – kein Umkippen während des Messvorgangs. Drei führungssichere Anreißkanten für exaktes Anreißen über die volle Profillänge. Durchgehender Handlauf mit Fingerrille bietet extreme Griffigkeit beim Messen und beim Transport. Beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen. Durchgehender Steg über Horizontal-Libelle stabilisiert zusätzlich das Profil. Endkappen mit Rutsch-Stopper – fester Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen. Stoßdämpfende Endkappen – der Zweikomponenten-Materialmix schützt das Profil bei Schlägen. Abnehmbare Endkappen – exaktes Anlegen und Anzeichnen bis in Ecken. Die R-Profilform ermöglicht ein einfaches Abziehen von Baumaterial. Einfach zu reinigen. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ± 0,5 mm/m. Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 beschichtete Messflächen. · Besonders geeignet für Handwerker, die das Werkzeug einer hohen Beanspruchung aussetzen müssen, zum Beispiel bei Maurer- und Zimmererarbeiten, im Holzbau, Stahlbetonbau, Fensterbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 4,30cm · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m · Anzahl Horizontallibellen: 1 St · Anzahl Libellen: 3 · Anzahl Messflächen: 2 St · Anzahl Vertikallibellen: 2 St · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 43 mm · CE-Kennzeichen: Nein · Endkappen: Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper · Gewicht Folien: 6 g · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 2174 g · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 60 mm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 1830 mm · Messfläche, beschichtet: Ja · Messfläche, gefräst: Nein · Messgenauigkeit in Normalposition: 0.50 mm/m · Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0.50 mm/m · Nettogewicht: 2.17 kg · Profil: Aluminium-R-Profil · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Umschlagmessung: Ja
Weitere Informationen:
Länge:
183 cm
Marke:
STABILA
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 122,23*
1
€ 5,00*
ab € 106,79*
€ 123,14*
1
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 128,23*
9 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 129,52*
1
€ 4,90*
ab € 104,99*
€ 130,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.