Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4254202051, Dickenmessgerät J50C mit Abhebevorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648895
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20067
EAN/GTIN:
     4031452200676
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
dickenmesser käfer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4254202051, Dickenmessgerät , Bügel aus Aluminium , Nullstellung durch drehbaren Außenring , Mit flachen Messtastern 10 mm Ø (auf Wunsch auch mit flachen Tastern 20 mm oder 30 mm Ø, mit gewölbten Tastern 10 mmØ oder mit Kugeltastern lieferbar) , Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier und Folien * mit Abhebevorrichtung, Fabrikat: Käfer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
398 GRAMM
Messbereich:
010 mm
Bügeltiefe:
50* mm
Ablesung:
0,01 mm
Typ:
J 50 C
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & C
Herstellerartikelnummer:
20067
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser, Bügelmeßschieber, DICKENMESSGERÄT, 4031452200676, 1495536
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 120,54*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 103,48*
€ 120,77*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 123,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,84*
€ 123,95*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 138,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.