| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648929 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1076.001 EAN/GTIN: 4053569016643 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4257402165, Wanddickenmessgerät , Messung von Wanddicke, Schallgeschwindigkeit und innen korrodierten Behältern/Rohrleitungen , Neueste Messtechnik und modernes Design , Schnelle Qualitätskontrolle in der Produktion , Vermessung aller schallleitfähigen Materialien , Grafikdisplay mit 3 wählbaren Anzeigenmodi: Standardanzeige, Differenzwert/Minimalwert, Grenzwertüberwachung mit akustischer und optischer Kontrolle , Automatische Prüfkopferkennung , Spritzwassergeschütztes Gehäuse mit stoßabsorbierendem Gummischutzrahmen und Aufstellbügel Lieferung: Basisgerät mit Batterien (ohne Prüfkopf, muss separat bestellt werden), Betriebsanleitung und 100 ml Koppelmittel ECHOTRACE., Fabrikat: Deutsch Weitere Informationen: | | Wanddickenmessbereich (abhängig vom Prüfkopf): | 0,5 bis 400 mm | Abmessung: | 131 x 81 x 32 mm | Messbereich: | 10019999 m/s | Markenname: | Karl Deutsch | Herstellername: | Karl Deutsch Prüf-und Messgerä | Herstellerartikelnummer: | 1076.001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 949,91* | € 1.008,52* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,15* | € 1.013,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 969,81* | € 1.029,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 987,81* | € 1.044,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 994,63* | € 1.056,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|