| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-740839 Herst.-Nr.: 1076001 EAN/GTIN: 4053569016643 |
| |
|
| | |
| Wanddickenmessgerät Echometer Basisgerät Ausführung: Solides Basisgerät zur Messung von Wanddicken und Schallgeschwindigkeiten mit neuester Messtechnik und modernem Design. Das Gerät eignet sich sowohl zur schnellen Qualitätskontrolle in der Produktion als auch zur Messung innen korrodierter Behälter oder Rohrleitungen. Der Wanddickenmessbereich umfasst abhängig vom Prüfkopf 0,5 bis 400 mm. Bei der Schallgeschwindigkeitsmessung können problemlos alle schallleitfähigen Materialien mit einem Messbereich von 100 bis über 19999 m/s vermessen werden. Mit großem, hinterleuchtetem Grafikdisplay in 3 wählbaren Anzeigenmodi: Standardanzeige, Differenzwert und Minimalwert, Grenzwertüberwachung mit akustischer und optischer Kontrolle, spritzwassergeschütztes Gehäuse mit stoßabsorbierendem Gummischutzrahmen und Aufstellbügel. Automatische Prüfkopferkennung. Lieferung mit Betriebsanleitung, 100 ml Koppelmittel ECHOTRACE und 2 Batterien LR44, 1,5 V, im Kunststoffkoffer. Hinweis: Optionale Messwertspeicherung und Datenschnittstelle sowie Software-Pakete („EasyExport“ und „iCom“) auf Anfrage lieferbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 49350011, ECHOMETER, Mess, QR5061138, Wand |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 946,20* | € 1.011,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 967,90* | € 1.025,21* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 965,00* | € 1.029,96* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 987,08* | € 1.044,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 989,56* | € 1.048,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|