Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240902035, Rollwerkbank 1506XL 2511 1250x550x985mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648948
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2528088
EAN/GTIN:
     4010886900147
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240902035, Rollwerkbank Typ 1506 XL , 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte , Oberfläche zusätzlichdurch Leinölfirnis geschützt , Stabile Stahlblechkonstruktion , Fersenschutz-Kantung , 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller , 14 Schubfächer (10 x 67, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
141000 GRAMM
Abmessungen L x B x H:
1250 x 550 x 985 mm
Schubfachmaße L x B:
480 x 400 mm
Schubfachbelastung:
40 kg
Tragkraft statisch/mobil:
1000/750 kg
Gewicht:
140 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2528088
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, rollwerkbank gedore, kastenwerkbank, Roll-Werkbank, ROLLWERKBANK
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.422,84*
€ 1.580,81*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.445,34*
€ 1.595,84*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 1.486,99*
€ 1.636,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.494,83*
€ 1.678,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.566,97*
€ 1.721,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,90*
€ 1.947,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,20*
€ 1.933,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,48*
€ 1.860,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,65*
€ 1.813,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,99*
€ 1.769,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,56*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,15*
Zubehör
Gedore
5326490
ab € 4,33*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,25*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,75*
Zubehör
Gedore
2251787
ab € 659,92*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,72*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,76*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.