Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p404559
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2528088
EAN/GTIN:
4010886900147
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Weitere Informationen:
Länge:
1250
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Stahl
Schubladen Anzahl:
14
Gewicht:
140
Stärke (Arbeitsplatte, etc.):
30 mm
Ausführung:
unbestückt
Anzahl Querteiler:
3x
Anzahl Längsteiler:
15x
Anzahl der Schubladen:
14
Tragkraft Schublade:
60
Tragkraft statisch:
700
Gewicht kg:
140,0 kg
Gesamtbreite:
550
Hersteller:
Gedore
Platte:
1250 x 550 x 30
Höhe:
985 mm
Tiefe:
550 mm
Gesamtlänge:
1250
Breite:
1250 mm
... >
Betriebseinrichtung & Betriebsmittel
>
Werkbank
>
Werkbank fahrbar
Weitere Suchbegriffe:
fahrbare Werkbank
,
gedore mobile werkbank
,
kastenwerkbank
,
Schubladen
,
Werkbank
,
GEDORE
,
Schubfächer
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.473,71*
€ 1.622,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.514,11*
€ 1.669,39*
Lager 6C8MS
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.496,77*
€ 1.673,97*
Lager 260
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.525,45*
€ 1.678,23*
Lager 7NBYA
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.552,05*
€ 1.703,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,39*
€ 1.986,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,22*
€ 1.950,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.635,73*
€ 1.946,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,43*
€ 1.874,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,26*
€ 1.832,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,11*
€ 1.801,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 1500 ED-70 K Distanzmodul leer, 475x77x40 mm
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,81*
Zubehör
GEDORE 1500 H 13 Antirutschmatte
Gedore
1500 H 13
ab € 24,03*
Zubehör
GEDORE E-1504 KL/57 Längsteiler 397x60 mm
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,22*
Zubehör
GEDORE E-3000/37-120 Querteiler 120x55 mm
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,19*
Zubehör
GEDORE E-3000/37-80 Querteiler 80x55 mm
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
GEDORE R 1504 XL-L Rückwand leer 640x1190x70mm 29kg
Gedore
R 1504 XL-L
ab € 658,62*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 30mm FORMAT
Format
4317784463874
ab € 2,68*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 40mm FORMAT
Format
4317784463881
ab € 3,72*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 50mm FORMAT
Format
4317784463898
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen