| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-649326 Herst.-Nr.: 4317784923231 EAN/GTIN: 4317784923231 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234607028, Klett-Vliesschleifscheibe mit Zentrierung , Korund , Faservlies , Gewebeunterlage mit vorgestanztem Innenkern, dadurch herausnehmbar (Zentrierung) , Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller , Normbohrung 22,23 mm , Zum Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen und feiner Mattierungen auf Stahl, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Feinheitsgrad: | mittel | Farbe: | rot | Stahl: | empfohlen | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784923231 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenterschleifblatt 125mm k 180, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Klett-Vliesschleifscheiben, KLETT-VLIESSCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,20* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,15* | € 3,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|