Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klett-Vliesschleifscheibe 125 mm,med,mit Zentrierung K180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klett-Vliesschleifscheibe 125 mm,med,mit Zentrierung K180
Forum Klett-Vliesschleifscheibe 125 mm,med,mit Zentrierung K180
Forum Klett-Vliesschleifscheibe 125 mm,med,mit Zentrierung K180
Forum Klett-Vliesschleifscheibe 125 mm,med,mit Zentrierung K180
Artikel-Nr.:
     5417B-p670597
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784923231
EAN/GTIN:
     4317784923231
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Forum Klett-Vliesscheibe mit Zentrierung, Korrund, Ø 125 mm Korund. Faservlies. Gewebeunterlage mit vorgestanztem Innenkern, dadurch herausnehmbar (Zentrierung). Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller. Reduzierung der Vibration um ca. 50 %. Normbohrung 22,23 mm. Zum Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen, feine Mattierungen auf Stahl.
Weitere Informationen:
Hersteller:
FORUM
Korngröße:
180
Durchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Eignung für Lack:
empfohlen
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Außen-Ø:
125 mm
Kornart:
Korund
Feinheitsgrad:
mittel
Anwendung:
Zum Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen, feine Mattierungen auf Stahl
Körnung:
180
Ausführung:
mit Zentrierung durch vorgestanztem Innenkern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
118
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,17*
€ 9,80*
ab € 2,16*
€ 3,18*
€ 9,80*
ab € 2,16*
€ 3,18*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 3,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.