Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247809050, Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80mm 2K-Gr. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-649493
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922975
EAN/GTIN:
     4317784922975
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247809050, Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, FORUM , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Trapezgewindespindel oberflächenbeschichtet , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 5000 N, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
16,0 x 7,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784922975
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Zwinge, GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
121
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 20,43*
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 22,97*
€ 4,80*
ab € 16,08*
€ 23,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.