Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p668701
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922975
EAN/GTIN:
     4317784922975
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Ganzstahl-Schraubzwinge 2-K Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Trapezgewindespindel aus Stahl, brüniert. Beweglich gelagerte Druckplatte, werkzeuglos auswechselbar ab 80 mm Ausladung. Spannkraft bis 6000 N. Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
16 mm
Gleitschienenbreite:
7,5 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
160 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, 2-K, 2-K-Griff, Schraubzwingen, Ganzstahl-Schraubzwinge, FORUM, Ganzstahl-Schraubzwingen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
121
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 20,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 22,97*
€ 4,80*
ab € 16,08*
€ 23,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.