Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4280001081, Balkenzug Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-649581
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1774-1
EAN/GTIN:
     4000896180578
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4280001081, Balkenzug , Gesenkgeschmiedete, vergütete Zughaken , Haken verzinkt , Umschaltknarre verchromt, 275 mm , Trapezgewinde TR 16 x 5 , Zum Spannen, Ziehen und Zusammenpressen von Hölzern, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3020 GRAMM
Spannweg:
115 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Markenname:
Hazet
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1774-1
Weitere Suchbegriffe: hazet abzieher, abzieher, Balkenzug, BALKENZUG, 1774-1, 4000896180578, 1017603, 1471558
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,64*
€ 147,50*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 148,80*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 123,00*
€ 149,05*
Lager 260
53
Frei Haus
ab € 123,82*
€ 149,82*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 161,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.