Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Balken-Zuggerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Balken-Zuggerät
Hazet Balken-Zuggerät
Hazet Balken-Zuggerät
Hazet Balken-Zuggerät
Hazet Balken-Zuggerät
Hazet Balken-Zuggerät
Hazet Balken-Zuggerät
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p660930
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1774-1
EAN/GTIN:
     4000896180578
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern

  • Gesenkgeschmiedete, vergütete Zughaken
  • Sparrenzug
  • Haken verzinkt, Knarre verchromt
  • Ergonomisch – mit Umschaltknarre
  • Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
  • Spannweg: 115 mm
    Gesamtbreite: 440 mm
    Knarrenlänge: 275 mm
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.7 kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: hazet abzieher, abzieher, Hazet, Balken-Zuggerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,64*
€ 147,50*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 148,80*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 123,00*
€ 149,05*
8 Tage
53
Frei Haus
ab € 123,82*
€ 149,82*
Lager 7NBYA
53
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 161,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.