Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT2-BASIC, Gedore Azubi-Sortiment, in 2/2 L-BOXX 136 Modul 2835967


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-671146
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2835967
EAN/GTIN:
     4010886939482
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1100 CT2-BASIC, Azubi-Sortiment, in 2/2 L-BOXX 136 Modul 2835967 Basisausstattung für alle Gewerke, Zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2400 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
390 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Inhalt für Sätze:
4528
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,99*
€ 177,20*
Lager 260
39
Frei Haus
ab € 148,92*
€ 177,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 178,35*
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 179,70*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,32*
€ 180,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6501020
ab € 11,71*
Sonstiges
Gedore
6698300
ab € 12,48*
Sonstiges
Gedore
1837087
ab € 5,15*
Sonstiges
Gedore
8583230
ab € 13,88*
Sonstiges
Gedore
6090050
ab € 4,67*
Sonstiges
Gedore
6090210
ab € 5,26*
Sonstiges
Gedore
6090480
ab € 5,36*
Sonstiges
Gedore
6090560
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
6090640
ab € 6,04*
Sonstiges
Gedore
6091610
ab € 6,13*
Sonstiges
Gedore
6090720
ab € 6,24*
Sonstiges
Gedore
6091880
ab € 6,71*
Sonstiges
Gedore
6090800
ab € 7,03*
Sonstiges
Gedore
8698990
ab € 6,41*
Sonstiges
Gedore
2835975
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.