Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4430-01, Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16 60-300 Nm 7097430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-671186
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7097430
EAN/GTIN:
     4002805443019
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4430-01, Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16 60-300 Nm 7097430 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 Nm / 45 - 220 lbf·ft, Verstellbarer,auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen,Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal,Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungenkommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite(z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1294 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]:
32 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
16 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
220 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
300 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
45 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
60 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
45-220 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
60-300 N·m
Einsatzbereich:
Montage
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
558,5 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
32 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
536,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
482,2 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
1,08 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 154,99*
€ 187,56*
Lager 260
34
Frei Haus
ab € 156,11*
€ 187,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,73*
€ 188,61*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 189,83*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,57*
€ 190,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,65*
Ähnlich
Gedore
2926989
ab € 388,16*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 700,24*
Ähnlich
Gedore
7710230
ab € 27,83*
Ähnlich
Gedore
7710740
ab € 28,82*
Ähnlich
Gedore
7711120
ab € 30,44*
Ähnlich
Gedore
7713250
ab € 31,83*
Ähnlich
Gedore
7713330
ab € 31,93*
Ähnlich
Gedore
2795620
ab € 4.015,44*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 859,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.